| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48850556 Herst.-Nr.: 191843 EAN/GTIN: 4015081923649 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter 1S+1Ö AC1NONC Hilfsschalter, Sortiment: Zusatzausrüstung, UL98, Typkenner: R9, nacheilend einschaltend, voreilend ausschaltend., Der Schließer ist stets als Lastabwurfkontakt geschaltet., zum Seitenanbau, links oder rechts, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: R9 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 0 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | Seitenanbau | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,30* | € 28,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,48* | € 28,86* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,28* | € 31,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,12* | € 32,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,60* | € 35,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|