Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm Feuerlöscher 3658


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm Feuerlöscher 3658
Artikel-Nr.:
     6012B-48885070
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     3658
EAN/GTIN:
     4260210322002
Suchbegriffe:
Piktogrammscheibe
piktogrammscheibe 1-seitig

Piktogramm Feuerlöscher 3658

Hochwertiges Piktogramm Feuerlöscher
Weitere Informationen:
Bedeutung des Piktogramms:
sonstige
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
nein
Länge:
320 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
0,1 mm
Erkennungsweite:
30 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,64*
€ 7,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,26*
€ 7,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.