Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmezudecke HD 75 Cosy Taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wärmezudecke HD 75 Cosy Taupe
Wärmezudecke HD 75 Cosy Taupe
Artikel-Nr.:
     6012B-48953966
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     424.00
EAN/GTIN:
     4211125424008
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Kuscheldecke
Wolldecke

Wärmezudecke HD 75 Cosy Taupe

Kuscheliges Flauschmaterial, Öko-Tex 100, beleuchtete Funktionsanzeige, elektron. Temperaturregelung, Abschaltautomatik nach ca. 3 Std., BSS (Beurer Sicherheits System), abnehmbarer Schalter, maschienenwaschbar bis 30 °C, Produktgewicht: 1895 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wärme-Zudecke
Abschaltautomatik:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Anschlusswert:
100 W
Breite:
1300 mm
Länge:
1800 mm
Grundfarbe:
taupe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,24*
€ 56,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,34*
€ 56,40*
€ 5,00*
ab € 48,37*
€ 61,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,68*
€ 62,91*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 50,50*
€ 64,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.