Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Towerventilator m.FB ProfiCare,oszill. PC-TVL3068FB inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Towerventilator m.FB ProfiCare,oszill. PC-TVL3068FB inox
Towerventilator m.FB ProfiCare,oszill. PC-TVL3068FB inox
Artikel-Nr.:
     6012B-48954596
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330680
EAN/GTIN:
     4006160306804
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Säulenventilator
Turmstandventilator

Towerventilator m.FB ProfiCare,oszill. PC-TVL3068FB inox

Hochwertiger Tower-Ventilator in elegantem Edelstahldesign, Longlife-Profi-Motor, 23 % mehr Luftumwälzung durch extra große Gebläsetrommel, 80° oszillierend, platzsparend, praktischer Tragegriff, besonders ruhiger, geräuscharmer Lauf, LED-Display mit Sensor Touch-Bedienung, inkl. Multifunktions-Fernbedienung, elektron. Timer (8 Std.), 3 Geschwindigkeitsstufen (High, Mid, Low), 2 elektron.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Farbe:
sonstige
Leistungsaufnahme:
0,05 kW
Breite:
340 mm
Tiefe:
340 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 5,49*
ab € 55,90*
€ 71,84*
€ 5,50*
ab € 65,37*
€ 86,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,55*
€ 93,37*
€ 5,46*
ab € 75,63*
€ 96,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 99,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.