Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M40S-026013AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-48975511
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1200078
EAN/GTIN:
     4047084108471
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M40S-026013AA0

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, M4000 Advanced, M40S-026013AA0, Systemteil: Sender, Reichweite: 70 m, Strahlanzahl: 2, Strahlabstand: 600 mm, Anschlussart: Hirschmann-Stecker M26, 12-polig, Integrierte Laser-Ausrichthilfe: ja
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Detektionsvermögen für Probekörper:
600 mm
Reaktionszeit:
10 ms
Strahlabstand:
600 mm
Mit Mutingfunktion:
ja
Mit Strahlcodierung:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Breite:
52 mm
Höhe:
55,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 832,12*
€ 912,28*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,97*
€ 912,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 841,77*
€ 921,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,06*
€ 1.096,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,91*
€ 1.080,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,41*
€ 1.045,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,97*
€ 1.024,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,77*
€ 1.001,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.