| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48978238 Herst.-Nr.: 1062994 EAN/GTIN: 4047084407949 |
| |
|
| | |
| Drucksensor PAC50-DCF Drucksensoren, PAC50, PAC50-DCF, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 10 bar, Überlastsicherheit: 15 bar, Genauigkeit: = ± 1,5 % der Spanne, Prozessanschluss: PIF 4 mm + G , Prozesstemperatur: 0 °C ... +60 °C, Ausgangssignal: IO-Link/PNP + PNP/NPN/Push-Pull + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 143,55* | € 180,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,68* | € 183,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,83* | € 190,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|