Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Wandverteiler B/H/T 440x440x95mm 100022176


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Wandverteiler B/H/T 440x440x95mm 100022176
LWL-Wandverteiler B/H/T 440x440x95mm 100022176
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-49075310
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022176
EAN/GTIN:
     4018359088392
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...

LWL-Wandverteiler B/H/T 440x440x95mm 100022176

Leistungsmerkmale: Für bis zu 4 ankommende LWL-Kabel, Für max. 8 Spleißkassetten, Getrennt abschließbare Türen, Verteilplatte für unterschiedliche LWL-Kupplungen Anmerkungen: Gehäuse mit 2 Schwenktüren, getrennt abschließbar, je 2 Kabeleinführungsöffnungen oben und unten für M25, Aufnahme für maximal 8 Spleißkassetten, Zugentlastungsklemmen und Führungen zur Faser- und Kabelablage Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: 440 x 440 x 95 mm Bezeichnung: LWL-Wandverteiler
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
25
Mit Frontplatte:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
440 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 80,02*
€ 98,34*
€ 5,00*
ab € 81,74*
€ 100,10*
€ 5,95*
ab € 83,33*
€ 102,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 103,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,76*
€ 105,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.