Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon 2,5x100 mm hellblau PLT1M-C86


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 3.9"L (100mm), Miniature, Metal Detectable Nylon, Light Blue, 100pc Kabelbinder
Panduit Cable Tie, 3.9"L (100mm), Miniature, Metal Detectable Nylon, Light Blue, 100pc Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     6012B-49081674
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1M-C86
EAN/GTIN:
     0074983029952
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder

Kabelbinder Nylon 2,5x100 mm hellblau PLT1M-C86

Pan-Ty Metalldetektierbare Kabelbinder und Sockel wurden entwickelt um der Nahrungsmittel-, Getränke-, Chemie- und Pharmaindustrie bei der Einhaltung von Produktionssicherheitsnormen zu helfen. Das metall-imprägnierte Material, ermöglicht die Identifikation durch Metalldetektoren und Röntgengeräte. Unsere Produkte vollziehen einen großen Schritt Richtung der Erfüllung der EU-Richtlinie HACCP* und den Normen der U.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1,1 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0496*
€ 0,066*
5 Tage
3500
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0496*
€ 0,0661*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0503*
€ 0,0772*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0572*
€ 0,0866*
2 Tage
3500
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0682*
€ 0,1016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.032,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.