Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Edelstahl ESVS 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10065466 WISKA Blindstopfen M50x1,5 BVA-M50 rund mit Schlitz Edelstahl (1.4305)
10065466 WISKA Blindstopfen M50x1,5 BVA-M50 rund mit Schlitz Edelstahl (1.4305)
10065466 WISKA Blindstopfen M50x1,5 BVA-M50 rund mit Schlitz Edelstahl (1.4305)
Artikel-Nr.:
     6012B-49360756
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065466
EAN/GTIN:
     4007685012201
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN

Kabelverschraubung Edelstahl ESVS 50

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern. Schutzart IP54, mit einem zusätzlichen Dichtring wird die Schutzart IP66/68 erreicht.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 36,0557*
€ 47,0582*
2
€ 5,00*
ab € 36,525*
€ 47,745*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 37,76*
€ 49,13*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 41,0804*
€ 52,9504*
2
Frei Haus
ab € 38,62*
€ 62,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,4647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,1803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,1335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,6817
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,9344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 98,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.