Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49996642 Herst.-Nr.: 109746 EAN/GTIN: 4015613730394 |
| |
|
| | |
| Ablauftisch DS-700R 109746 Ablauftisch DS-700R, Höhe Spritzschutz 110 mm, Höhenverstellbar bis 930, Mit Abfallschacht Nein, Grundboden Ja, Eigenschaften Maße Grundboden: B 650 x T 500 mm, Mit Spüle Nein, Spritzschutz Ja, Montageseite an Spülmaschine Rechts, Material Edelstahl, Höhenverstellbar von 860, Höhenverstellbar Ja Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,80* | € 616,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 530,97* | € 634,52* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,72* | € 643,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 541,69* | € 648,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|