Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49998361 Herst.-Nr.: HEZ635001 EAN/GTIN: 4242005349777 |
| |
|
| | |
| AirFry Grill Set HEZ635001 HEZ635001 AirFry & Grill Set Max. Beladung: 12 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Backblech | Zubehör: | ja | Geeignet für Herde: | ja | Länge: | 375 mm | Breite: | 455 mm | Höhe: | 34 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 75,80* | € 95,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 80,40* | € 100,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,65* | € 103,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,26* | € 105,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,97* | € 109,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|