Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Lasttrennschal- ter 3polig NH3 AC23 PIFT3H300CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON PIFT3H300CE Sicherungs 162493 Lasttrennschalter 3p NH3 AC23 162493
EATON PIFT3H300CE Sicherungs 162493 Lasttrennschalter 3p NH3 AC23 162493
Artikel-Nr.:
     6012B-50170927
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     162493
EAN/GTIN:
     4015081590230
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner

Sicherungs-Lasttrennschal- ter 3polig NH3 AC23 PIFT3H300CE

Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung: Grundleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Elektronische Sicherungsüberwachung
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH3
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 771,95*
€ 868,53*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 771,51*
€ 869,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 779,51*
€ 876,91*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,94*
€ 904,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 810,68*
€ 908,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,91*
€ 1.043,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,06*
€ 1.034,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,17*
€ 992,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,57*
€ 965,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,51*
€ 927,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.