Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 25 A, AC 550 V NITD25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50271709
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NITD25
EAN/GTIN:
     5027590504096
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung

Sicherungseinsatz 25 A, AC 550 V NITD25

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
25 A
AC 550 V
BS88/A1
14 x 55 mm
gL/gG
BS
versetzte Anschraublaschen (geschlitzt)
Allgemeine Industrieanwendungen
BS88-2
IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 80 kA
Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter CM32FC
Weitere Informationen:
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-2 Sicherung System E
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
A1
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
550 V
Bemessungsstrom:
25 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
80 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,25*
€ 2,91*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,58*
20
€ 5,00*
ab € 3,919*
€ 4,989*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 4,088*
€ 5,208*
20
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,208*
€ 6,19752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,828*
€ 5,74532
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,088*
€ 4,86472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 104,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
RS20LOCK
ab € 12,55*
Zubehör
Eaton
CM32FC
ab € 12,27*
Zubehör
Eaton
CM32FCW
ab € 13,59*
Zubehör
Eaton
RS20PH/G
ab € 14,50*
Zubehör
Eaton
DIN-20-32
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.