Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkammschiene mit Hilfsschalter 404933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkammschiene mit Hilfsschalter 404933
Stiftkammschiene mit Hilfsschalter 404933
Artikel-Nr.:
     6012B-50277118
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404933
EAN/GTIN:
     3245064049337
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kammschiene

Stiftkammschiene mit Hilfsschalter 404933

Legrand Stiftkammschiene, 1-polig mit Hilfsschalter, 1 m, Querschnitt: 16 mm², für 1-polige LS-Schalter mit Hilfsschalter (0,5 TE), Anzahl der angeschlossenen Geräte max.: 37 x 1-polig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
37
Geeignet für Anzahl Geräte:
37
Teilungsmaß:
26,2 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
980 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kammschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 27,71*
€ 33,80*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 30,57*
€ 41,17*
1
€ 5,00*
ab € 38,31*
€ 50,69*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 39,48*
€ 52,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.