Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination DRCBO4C06/0,03/3N-B+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 6 A, 0.03 A, C-Char.Typ B+, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 6 A, 0.03 A, C-Char.Typ B+, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 6 A, 0.03 A, C-Char.Typ B+, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 6 A, 0.03 A, C-Char.Typ B+, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 6 A, 0.03 A, C-Char.Typ B+, KV
Artikel-Nr.:
     6012B-50278044
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09948321
EAN/GTIN:
     4014712265912
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-/LS-Kombination DRCBO4C06/0,03/3N-B+

RCBO vereinen Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter in einem Gerät (FI-/LS-Kombination). Sie schützen Menschen vor Fehlerströmen und Anlagen vor Kurzschluss und Überlastung. DRCBO 4 haben ein Bemessungsschaltvermögen von 6 kA. Sie bieten neben der Ausgelöst-Anzeige auch ein Beschriftungsfenster. Fehlerstromschutzschalter vom Typ B+ erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme bei Frequenzen bis 20 kHz.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Fehlerstrom-Typ:
B+
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 671,43*
€ 773,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 674,55*
€ 774,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 679,28*
€ 781,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 681,88*
€ 785,33*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 699,73*
€ 839,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,29*
€ 929,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,86*
€ 916,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,44*
€ 873,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,84*
€ 848,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,28*
€ 808,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920155
ab € 7,07*
Zubehör
Doepke
09920157
ab € 6,65*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.