Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination DRCBO4C06/0,03/3N-B+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 3p+N, 6 A, 0.03 A, C-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 6 A, 0.03 A, C-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 6 A, 0.03 A, C-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 6 A, 0.03 A, C-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 6 A, 0.03 A, C-Char.Typ B+, KV
Artikel-Nr.:
     3461-S4014712265912
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09948321
EAN/GTIN:
     4014712265912
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl (gesamt) 4, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsstrom 6A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Fehlerstrom-Typ B+, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6kA, Abschaltcharakteristik kurzzeitverzögert, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Frequenz 50 Hz, Auslösecharakteristik C, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Breite in Teilungseinheiten 4,5, Einbautiefe 67mm, Schutzart (IP) IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, DRCB0, DRCBO, DRCB_04, FI-/LS-Kombinationen, FI-/LS-Kombinationen,FILS,FI-LS, FI-LS, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 674,75*
€ 778,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 670,05*
€ 779,04*
Frei Haus
ab € 678,83*
€ 785,90*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 679,56*
€ 789,95*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 680,91*
€ 798,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,55*
€ 950,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,91*
€ 920,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,01*
€ 869,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,25*
€ 851,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,91*
€ 810,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920155
ab € 7,05*
Zubehör
Doepke
09920157
ab € 6,58*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.