Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung 24VDC/10A QUINT4-PS/3AC/24DC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     6012B-50350595
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904621
EAN/GTIN:
     4046356986878
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Stromversorgung 24VDC/10A QUINT4-PS/3AC/24DC10

Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER mit wählbarer Ausgangskennlinie, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) und NFC-Schnittstelle, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24..29,5 V
2. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400..500 V
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,30*
€ 159,50*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 138,66*
€ 159,51*
Frei Haus
ab € 145,60*
€ 166,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 151,99*
€ 173,89*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,93*
€ 176,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2910411
ab € 81,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 70,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 97,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 182,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 72,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2910410
ab € 101,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,75*
Zubehör
Phoenix Contact
3062778
ab € 3,992*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3077*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.