Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QUINT4-PS/3AC/24DC/10 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 10A Anzahl Ausgän


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W260461
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904621
EAN/GTIN:
     4046356986878
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
QUINT POWER Individualisierbare Stromversorgung
Die vierte Generation der leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER sorgt mit neuen Funktionen für höchste Anlagenverfügbarkeit. Meldeschwellen und Kennlinien können über die
NFC-Schnittstelle individuell angepasst werden.
- SFB Technology löst Standard-Leistungsschutzschalter selektiv aus, parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter
- Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
- Über NFC einstellbare Meldeschwellen und Kennlinien maximieren die Anlagenverfügbarkeit
- Einfache Anlagenerweiterung durch statischen Boost, Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost
- Hohe Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter und mehr als 20 Millisekunden Netzausfallüberbrückungszeit.
Features:
24 V/DC / 10 A
Selective Fuse Breaking Technology (SFB): 6-facher Nennstrom für 15 ms
Leistungsreserven: Statischer Boost bis 125 % dauerhaft und Dynamischer Boost bis 200 % für 5 s
Integrierter Gasableiter
Temperaturbereich: -40 °C … +70 °C
NFC-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Länge:
125 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
900 g
Anzahl Ausgänge:
3 x
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
2904621
Typ:
QUINT4-PS/3AC/24DC/10
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,30*
€ 159,50*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 138,66*
€ 159,51*
Frei Haus
ab € 145,60*
€ 166,94*
Frei Haus
ab € 151,99*
€ 173,89*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,93*
€ 176,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2910411
ab € 81,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 70,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 97,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 182,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 72,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2910410
ab € 101,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,75*
Zubehör
Phoenix Contact
3062778
ab € 3,992*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3077*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.