Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenvergleicher 1-pol. 20..36kV 50Hz PHV1P 20 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-50453662
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     759736
EAN/GTIN:
     4013364259263
Suchbegriffe:
Isolierstange
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais

Phasenvergleicher 1-pol. 20..36kV 50Hz PHV1P 20 36

Einpoliger, kapazitiver Phasenvergleicher PHV I nach DIN VDE 0682-431 (EN/IEC 61481) zum allpoligen Prüfen auf Gleichphasigkeit durch Antasten an Drehstromanlagen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Für Innenraum- und Freiluftanwendung, auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit Eigenprüfvorrichtung. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
20..36 kV
Frequenz:
50 Hz
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
910 mm
Gesamtlänge:
1730 mm
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Für Innenraumanlagen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1,5
Frei Haus
ab € 1.299,27*
€ 1.299,27*
Frei Haus
ab € 1.234,84*
€ 1.339,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.256,13*
€ 1.360,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.268,32*
€ 1.368,10*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.276,16*
€ 1.375,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,10*
€ 1.628,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,75*
€ 1.619,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,75*
€ 1.570,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,32*
€ 1.537,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,32*
€ 1.509,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766915
ab € 76,50*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 338,24*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 457,87*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 176,60*
Zubehör
Dehn
766994
ab € 138,94*
Zubehör
Dehn
766925
ab € 10,95*
Zubehör
Dehn
766927
ab € 9,28*
Zubehör
Dehn
766913
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.