Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät Typ 3 BLT-T3-230-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutzgerät Typ 3 BLT-T3-230-A
Überspannungsschutzgerät Typ 3 BLT-T3-230-A
Artikel-Nr.:
     6012B-50454977
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1038841
EAN/GTIN:
     4055626593203
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutzgerät Typ 3 BLT-T3-230-A

Überspannungsschutz Typ 3 zur universellen Montage in Installationsdosen, Brüstungskanälen, Unterflurinstallationen. Schaltung thermisch überwacht, akustische Defektmeldung.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
4 kA
Schutzpegel:
1,5 kV
Schutzpegel L-N:
1,5 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1,5 kV
Polzahl:
2
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 3
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 29,69*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,20*
€ 29,76*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,742*
€ 30,432*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,30*
€ 32,05*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,24*
€ 33,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,432*
€ 36,21408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,332*
€ 34,90508
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,742*
€ 30,63298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 304,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.