Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiselement für PLUGTRAB PT-Stecker EEx ia PT 4-EX(I)-BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basiselement für PLUGTRAB PT-Stecker EEx ia PT 4-EX(I)-BE
Basiselement für PLUGTRAB PT-Stecker EEx ia PT 4-EX(I)-BE
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50455850
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2839486
EAN/GTIN:
     4017918182892
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Basiselement für PLUGTRAB PT-Stecker EEx ia PT 4-EX(I)-BE

Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen EEx ia-Signalkreis. Nennspannung: 24 V DC, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Polzahl:
4
Mit Entkopplungsinduktivität:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Anwendung:
Informationstechnik
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 34,78*
€ 45,26*
1
€ 5,00*
ab € 34,72*
€ 45,38*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 39,83*
€ 45,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,51*
€ 46,21*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 36,50*
€ 47,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
2715209
ab € 0,3999*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.