Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät 900V DC VG-BC DCPH900-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutzgerät 900V DC VG-BC DCPH900-31
Überspannungsschutzgerät 900V DC VG-BC DCPH900-31
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-50457794
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5088629
EAN/GTIN:
     4012195872658
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter

Überspannungsschutzgerät 900V DC VG-BC DCPH900-31

Systemlösung mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 3 separaten MPP-Tracker


Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)

niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-450PV)

je zwei PV-String-Eingänge (MC4-Steckverbinder) auf einen MPP-WR-Eingang, bis 30A DC pro Klemme

vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), UV-beständig für den Außeneinsatz




Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.350,42*
€ 1.483,03*
Frei Haus
ab € 1.442,02*
€ 1.583,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.459,36*
€ 1.598,48*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.515,08*
€ 1.665,43*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.626,33*
€ 1.773,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,48*
€ 1.902,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.588,37*
€ 1.890,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,12*
€ 1.822,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,39*
€ 1.778,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.459,36*
€ 1.736,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.