Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter VPUZPASI3+1RA300/7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter VPUZPASI3+1RA300/7,5
Überspannungsableiter VPUZPASI3+1RA300/7,5
Artikel-Nr.:
     6012B-50476630
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2830980000
EAN/GTIN:
     4064675390183
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter

Überspannungsableiter VPUZPASI3+1RA300/7,5

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller blitzstromableiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,70*
€ 212,38*
3 Tage
34
€ 6,40*
ab € 180,60*
€ 212,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 185,77*
€ 218,86*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 191,51*
€ 224,33*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 194,00*
€ 228,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749890000
ab € 4,01*
Zubehör
Weidmüller
2749850000
ab € 8,92*
Zubehör
Weidmüller
2904480000
ab € 39,01*
Zubehör
Weidmüller
2904470000
ab € 30,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.