Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl,Empfänger MLD520-XR3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-50560817
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66554600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl,Empfänger MLD520-XR3M

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 3 St.
Strahlabstand: 400 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Sonderausführung: Integrierter Status-Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
3
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der Strahlen:
3
Ausführung:
Sender und Empfänger getrennt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Detektionsvermögen für Probekörper:
400 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
380 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.197,00*
€ 1.313,27*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.265,19*
€ 1.345,74*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.257,37*
€ 1.345,74*
Frei Haus
ab € 1.313,66*
€ 1.398,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.332,57*
€ 1.411,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.411,90*
€ 1.680,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,68*
€ 1.672,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,98*
€ 1.631,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,42*
€ 1.603,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,57*
€ 1.585,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,17*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,72*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,06*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 118,52*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 55,67*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 71,42*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 108,42*
Zubehör
Leuze electronic
50135132
ab € 203,25*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 17,38*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 36,30*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 251,55*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 273,88*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 292,67*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 417,27*
Zubehör
Leuze electronic
549865
ab € 420,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.