Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-E HF 7,8X380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder WT-E HF 7,8X380
Kabelbinder WT-E HF 7,8X380
Artikel-Nr.:
     6012B-50655984
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240726
EAN/GTIN:
     4046356704427
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder WT-E HF 7,8X380

Kabelbinder, transparent
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,8 mm
Bandlänge:
380 mm
Banddicke:
1,9 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-10..60 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,3862*
€ 0,5062*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3909*
€ 0,5167*
100
€ 5,00*
ab € 0,4021*
€ 0,5221*
100
€ 5,95*
ab € 0,40712*
€ 0,52712*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4196*
€ 0,5496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5496*
€ 0,65402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5096*
€ 0,60642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4996*
€ 0,59452
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4796*
€ 0,57072
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4196*
€ 0,49932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.