Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50391116
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240726
EAN/GTIN:
     4046356704427
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder, mit Befestigungsöse, zum anschrauben oder nieten, ideal geeignet für eine dauerhafte Befestigung auf nahezu jedem Untergrund
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.8 mm
Bandlänge:
380 mm
Banddicke:
1.9 mm
Max. Bündeldurchmesser:
104 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Montagetemperatur:
-10 °C | 60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Halogenfrei:
true
Farbe:
sonstige
Transparent:
true
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
true
UL-Zulassung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,395*
€ 0,5208*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4021*
€ 0,5221*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,40712*
€ 0,52712*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4196*
€ 0,5496*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4236*
€ 0,5536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5208*
€ 0,61975
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.