Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstecker silber MPS-MT/ 4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfstecker silber MPS-MT/ 4MM
Prüfstecker silber MPS-MT/ 4MM
Artikel-Nr.:
     6012B-50656299
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048577
EAN/GTIN:
     4046356072779
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
bananenstecker

Prüfstecker silber MPS-MT/ 4MM

Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm² Leiterquerschnitt, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Lötfahnenanschluss
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
4,4 mm
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,5574*
€ 1,7274*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,292*
€ 1,792*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,386*
€ 1,906*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,43174*
€ 1,98174*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,571*
€ 2,161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,161*
€ 2,57159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,121*
€ 2,52399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,941*
€ 2,30979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,741*
€ 2,07179
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,711*
€ 2,03609
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,571*
€ 1,86949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.