Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-UT BRS 851701 verz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-50752624
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS851701VERZ
EAN/GTIN:
     4012740215763
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
hager brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal stahlblech

Brüstungskanal-UT BRS 851701 verz

Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 85x170mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
83 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal hager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 74,66*
€ 95,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,30*
€ 95,98*
€ 5,46*
ab € 75,54*
€ 96,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,84*
€ 99,27*
€ 5,95*
ab € 86,1968*
€ 109,2568*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,27*
€ 118,1313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,37*
€ 115,8703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,96*
€ 110,6224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,64*
€ 109,0516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,84*
€ 92,6296
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 38,92* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802AVERZ
ab € 14,62*
Zubehör
Hager
G1612
ab € 10,11*
Zubehör
Hager
G1615
ab € 10,91*
Zubehör
Tehalit
BR170WKVERZ
ab € 8,19*
Zubehör
Hager
BRS851703VERZ
ab € 68,13*
Zubehör
Hager
BRS851707VERZ
ab € 8,66*
Zubehör
Hager
BRS851709
ab € 7,53*
Zubehör
Hager
BRS851708VERZ
ab € 83,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.