Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal 18x75mm SL 180750 anth


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50753958
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL1807507021
EAN/GTIN:
     4012740880329
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
aufbodenkanal hager 2.000mm
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal

Aufbodenkanal 18x75mm SL 180750 anth

Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm anthrazit. Aufbodenkanal zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden, trittfest mit abnehmbarem Oberteil und separaten Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Kanäle:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer:
7021
Selbstklebend:
nein
Dichtlippe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
176
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 12,05*
4 Tage
218
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 8,75*
€ 12,24*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 9,06*
€ 12,68*
5 Tage
478
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 10,15*
€ 14,25*
Lager 6012
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 10,265*
€ 14,415*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 14,415*
€ 17,15385
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,585*
€ 16,16615
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,135*
€ 15,63065
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,445*
€ 14,80955
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,265*
€ 12,21535
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,265* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 28,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.