Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL1807507021 Aufbodenkanal m.4Kammern PVC 18x75mm anthrazit


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager SL1807507021 Elektrogehäusezubehör
Hager SL1807507021 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     986-2436144
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL1807507021
EAN/GTIN:
     4012740880329
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
aufbodenkanal hager 2.000mm
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal
Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm anthrazit. Aufbodenkanal zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden, trittfest mit abnehmbarem Oberteil und separaten Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Max. Belastbarkeit:
0,254 t
Länge:
2000 mm
Höhe:
18 mm
Breite:
73 mm
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
7021
Anzahl der Kanäle:
4
Selbstklebend:
false
Dichtlippe:
false
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
176
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 12,05*
4 Tage
218
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 8,75*
€ 12,24*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 9,06*
€ 12,68*
Lager 986
478
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 10,15*
€ 14,25*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 10,265*
€ 14,415*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 14,25*
€ 16,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,43*
€ 15,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,99*
€ 15,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,35*
€ 14,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,15*
€ 12,08
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.