Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Kabelleiter 150x600x3000mm ULV 150.600/3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GFK-Kabelleiter 150x600x3000mm ULV 150.600/3
Artikel-Nr.:
     6012B-50762877
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ULV 150.600/3
EAN/GTIN:
     4013339190935
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

GFK-Kabelleiter 150x600x3000mm ULV 150.600/3

GFK-Kabelleiter nach DIN EN 61537, pultrudiert, mit vernieteten Klemmbefestigungen der nach oben offenen, ungelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 17 mm Schlitzweite, zur horizontalen und vertikalen Verlegung, halogenfrei. Die Kabelleiter hat den Vorteil, dass die Sprosse mit einer metallfreien patentierten Klemmbefestigung befestigt wird und daher zu 100% aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) besteht.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
150 mm
Breite:
600 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
59599 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 665,09001*
€ 788,92002*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 670,84002*
€ 796,61004*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 796,61004*
€ 947,96595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 788,48004*
€ 938,29125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 750,09003*
€ 892,60714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 720,50004*
€ 857,39505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 670,84002*
€ 798,29962
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 223,61334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.