Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Montagedeckel DUG 350-3 R4SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlast-Montagedeckel DUG 350-3 R4SL
Schwerlast-Montagedeckel DUG 350-3 R4SL
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-50851219
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7401412
EAN/GTIN:
     4012196539048
Suchbegriffe:
Deckel für Bodendosen
Deckel für Bodensteckdose
Deckel für Unterflur-Anschlussdosen
Montagedeckel

Schwerlast-Montagedeckel DUG 350-3 R4SL

Der Schwerlast-Montagedeckel für die Unterflurdose vom Typ UZD350 eignet sich zum Einbau einer runden Schwerlastkassette der Nenngröße R4. Die Einbauöffnung ist um 3 mm vertieft und kann dadurch nachträglich mit einer Deckelblindplatte verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
350 mm
Breite:
383 mm
Länge:
383 mm
Montageöffnung:
rund
Abdeckung Montageöffnung:
nein
Bodenpflege:
trocken
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,65*
€ 188,12*
Frei Haus
ab € 156,77*
€ 191,35*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 161,00*
€ 196,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 163,28*
€ 197,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,61*
€ 202,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.