Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul 4UC/21-21AU/MS PLC-RPT- 2#2910526


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaismodul 4UC/21-21AU/MS PLC-RPT- 2#2910526
Relaismodul 4UC/21-21AU/MS PLC-RPT- 2#2910526
Artikel-Nr.:
     6012B-50851327
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2910526
EAN/GTIN:
     4055626486772
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais

Relaismodul 4UC/21-21AU/MS PLC-RPT- 2#2910526

PLC-INTERFACE, bestehend aus Relaissockel und steckbarem Mehrlagen-Goldkontaktrelais mit Handbetätigung, integrierter Status-LED, Push-in-Anschluss, 2 Wechsler, Brückengleichrichter, Eingangsspannung: 24 V AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20,6 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20,6 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20,6 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 14,36*
€ 16,78*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,77*
€ 16,92*
31 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 15,89*
€ 18,11*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,148*
€ 18,548*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 16,21*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,64004*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,64236*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5476*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.