Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Gerätedose f.GES9/55UV UGD55 250-3 9R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterflur-Gerätedose f.GES9/55UV UGD55 250-3 9R
Unterflur-Gerätedose f.GES9/55UV UGD55 250-3 9R
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-50855207
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7410060
EAN/GTIN:
     4012195678724
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
Gerätedose Unterputz
Installationsdose

Unterflur-Gerätedose f.GES9/55UV UGD55 250-3 9R

Unterflur-Gerätedose mit Montagedeckel und Deckelblindplatte mit Seitenwänden aus Stahlblech. Für den Einbau eines quadratischen Geräteeinsatzes GES9 55 in Estrichhöhen ab 55 mm. Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit Rohreinführungsöffnungen je Seite 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
250 mm
Min. Estrichhöhe:
55 mm
Nivellierbereich:
55..80 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Kanalhöhe:
0 mm
Kanalbreite:
190..250 mm
Einbauöffnung für Aufflurtank:
nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit:
quadratisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 175,46*
€ 200,53*
1
€ 5,95*
ab € 171,28*
€ 204,81*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 173,43*
€ 206,79*
1
Frei Haus
ab € 177,00*
€ 211,75*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 182,49*
€ 218,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405037
ab € 89,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405039
ab € 89,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405047
ab € 94,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405049
ab € 93,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.