Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastendeckel Unterputz 210x210x2, PS, weiß UV 200 D


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kastendeckel Unterputz 210x210x2, PS, weiß UV 200 D
Kastendeckel Unterputz 210x210x2, PS, weiß UV 200 D
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-50857359
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003252
EAN/GTIN:
     4012195025276
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Putzdeckel
Putzkappe

Kastendeckel Unterputz 210x210x2, PS, weiß UV 200 D

Kastendeckel geeignet für die Verbindungskästen Typ UV...K, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut, Deckelschrauben versenkbar.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
2 mm
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,03*
€ 34,30*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,29705*
€ 34,40705*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,0245*
€ 36,5545*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,69*
€ 38,48*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,2655*
€ 39,2655*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,48*
€ 45,7912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,55*
€ 44,6845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,28*
€ 40,7932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.