Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Leiterplattenkle. 1,5mm² 253-107/000-012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 253-107/000-012 Anschlussblock 7P Grau
Wago 253-107/000-012 Anschlussblock 7P Grau
Wago 253-107/000-012 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     6012B-50867006
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     253-107/000-012
EAN/GTIN:
     4044918689472
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

2-Leiter-Leiterplattenkle. 1,5mm² 253-107/000-012

2-Leiter-Leiterplattenklemme
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
7-polig
PUSH WIRE®
1,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
7
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 1,19236*
€ 1,67236*
30
€ 5,00*
ab € 1,26767*
€ 1,77767*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 1,30567*
€ 1,82567*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 1,314*
€ 1,844*
21 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,90*
ab € 1,6166*
€ 1,9066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,82567*
€ 2,17255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65567*
€ 1,97025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56567*
€ 1,86315
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30567*
€ 1,55375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 54,7701* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.