Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0811874 Herst.-Nr.: 253-107/000-012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Klemmenleisten mit PUSH WIRE®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung
- 2-Leiter-Anschlüsse aus unterschiedlichen Richtungen ermöglichen eine Verdrahtung in horizontaler und vertikaler Einbaulage - Eindrähtige Leiter direkt steckbar - 2-Leiter-Anschluss für Einspeisung und Verteilung von Potentialen
Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 7P | | Produktfarbe | Grau | | Betriebstemperatur | -60 - 105 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 30 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,19236* | € 1,67236* | | | | | | | | | | 30 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,26767* | € 1,77767* | | | | | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,30567* | € 1,82567* | | | | | 21 Tage | | | 120 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,6166* | € 1,9066* | | | | | 17 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,3824* | € 1,9424* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 50,1708* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|