Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6012
>
Installation Gebäudetechnik
>
Schalter,Perilex,Kraftstrom,Steckvorricht.,Terko
>
Installations-Bus-Systeme
>
Artikel
Taster 4-fach 8 Tastpunkte CTAA-04/04
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-51053303
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
126031
EAN/GTIN:
4015081236183
Taster 4-fach 8 Tastpunkte CTAA-04/04
Der Taster sendet beim Betätigen an die Aktoren der komfortablen Elektroinstallation. Es ist keine Unterscheidung zwischen Jalousie, Dimmer usw. oder Wechsel-, Kreuzschalter oder Jalousieschalter usw. notwendig. Das Gerät ist mit einer Knopfbatterie versorgt und kann dadurch überall und einfach angebracht (geschraubt und geklebt) werden. Aufgrund der flachen Bauform ist KEINE Schalter-, Abzweig- oder Installationsdose erforderlich.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
ja
Ausführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Schalter,Perilex,Kraftstrom,Steckvorricht.,Terko
>
Installations-Bus-Systeme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
137293 - CMMZ-00/27
Eaton
137293
ab € 0,789*
Zubehör
Abdeckfolie grau CMMZ-00/28
Eaton
137294
ab € 0,904*
Zubehör
Batterie Typ 4-3V, CR2450 CBTZ-00/04
Eaton
126037
ab € 2,73*
Zubehör
Schrauben und Dübel Set CMMZ-00/25
Eaton
137291
ab € 0,15*
Zubehör
Tastergrundplatte für Möller 55x55mm CMMZ-00/22
Eaton
126039
ab € 1,508*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen