Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Typ 4-3V, CR2450 CBTZ-00/04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie Typ 4-3V, CR2450 CBTZ-00/04
Artikel-Nr.:
     6012B-70178219
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     126037
EAN/GTIN:
     4015081236244
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Batterie Typ 4-3V, CR2450 CBTZ-00/04

Diese Batterie kann als Ersatzbatterie für die "
Taster universal, 55x55mm"
1-4-fach (125969 und 126030-126034) verwendet werden.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
610 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Länge:
25 mm
Höhe inkl. Pole:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
126031
ab € 60,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.