Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstecker 16A, 200-250V AC PKX16M424


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselstecker 16A, 200-250V AC PKX16M424
Wechselstecker 16A, 200-250V AC PKX16M424
Artikel-Nr.:
     6012B-51152098
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKX16M424
EAN/GTIN:
     3303432009045
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Wechselstecker 16A, 200-250V AC PKX16M424

CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP44.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 5,47*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,60*
€ 26,93*
1
€ 5,46*
ab € 19,85*
€ 27,17*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,64*
€ 29,37*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 22,36*
€ 30,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.