Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugerätestecker gerade, 63A, 3p+N+E 81883


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugerätestecker gerade, 63A, 3p+N+E 81883
Anbaugerätestecker gerade, 63A, 3p+N+E 81883
Artikel-Nr.:
     6012B-51152746
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81883
EAN/GTIN:
     3303430818830
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Anbaugerätestecker gerade, 63A, 3p+N+E 81883

Anbausteckgerätestecker PratiKa gerade. Er verfügt über 3P+N+E-Pole, einen Nennstrom von 63 A und eine Betriebsspannung von 400 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 110 mm x (H) 265 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Die Größe der Kabeleinführungen in 63 A beträgt 17 mm bis 31 mm für 6-mm²-Kabel bis 25 mm².
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
380..415 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,76*
€ 95,18*
€ 5,46*
ab € 81,69*
€ 96,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 84,81*
€ 99,96*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,06*
€ 105,87*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,42*
€ 111,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.