Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgungseinheit IP20 m.Griff Abdeckp VH-8 LG8P2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Versorgungseinheit IP20 m.Griff Abdeckp VH-8 LG8P2
Versorgungseinheit IP20 m.Griff Abdeckp VH-8 LG8P2
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-51155528
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109820
EAN/GTIN:
     4012195125198
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Versorgungseinheit IP20 m.Griff Abdeckp VH-8 LG8P2

Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 8 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Mit 8 Abdeckplatten für Installationsgeräte mit UP-Tragring oder Tragebügel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hängend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
140 mm
Höhe:
347 mm
Tiefe:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,48*
€ 159,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,62*
€ 161,18*
Frei Haus
ab € 138,33*
€ 165,19*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,58*
€ 170,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 143,78*
€ 171,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109870
ab € 6,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109887
ab € 239,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109829
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.