Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Abdeckplatte kl.Form 1-teil. IP44 10028RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Abdeckplatte kl.Form 1-teil. IP44 10028RW
MONDO Abdeckplatte kl.Form 1-teil. IP44 10028RW
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51156680
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10028RW
EAN/GTIN:
     4015609173945
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Unterflurkanaldose

MONDO Abdeckplatte kl.Form 1-teil. IP44 10028RW

WALTHER Abdeckplatte
der Serie MONDO
kleine Form 1-teilig
in reinweiß
IP44
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,94*
€ 6,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 7,43*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 7,48*
1
€ 5,46*
ab € 5,11*
€ 7,59*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,79*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.