| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51168786 Herst.-Nr.: FW330506CC EAN/GTIN: 4015609284887 |
| |
|
| | |
| CEE NEO Kupplung One-Touch 32A 5P 6h FW330506CC WALTHER CEE NEO Kupplung One-Touch mit Käfigzugfeder-Technik 32A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V~ mit Farbringcodierung " rot" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und automatisch aktivierender Zugentlastung Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Schutzart (IP): | IP54 | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Steckrichtung: | gerade | Kabeleinführung: | Knickschutztülle | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,69* | € 12,31* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,58* | € 12,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,67* | € 12,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,96* | € 12,70* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 9,86* | € 13,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|