Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51169649 Herst.-Nr.: XY2CZ105 EAN/GTIN: 3389110562576 |
| |
|
| | |
| Stahlseil rot 5mm 50,5m XY2CZ105 Rot ummanteltes Stahlseil für OsiSense XY2C. Länge 50,5m, Durchmesser 5mm. Verzinktes Kabel. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Zugkabel | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | ja | Länge: | 50,5 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 92,38* | € 114,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,01* | € 153,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 138,34* | € 157,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,89* | € 160,05* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 155,02* | € 172,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|