Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder RJ-45, Buchse IP20 09455451568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder RJ-45, Buchse IP20 09455451568
Steckverbinder RJ-45, Buchse IP20 09455451568
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51265896
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09455451568
EAN/GTIN:
     5713140061415
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Steckverbinder RJ-45, Buchse IP20 09455451568

Koppler, RJ45, Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
sonstige
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Farbe:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,80*
€ 8,49*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,6973*
€ 8,5094*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 8,68*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,57*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.