Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker kunststoffumspritzt K-17 - OE/2,#1619286


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelstecker kunststoffumspritzt K-17 - OE/2,#1619286
Kabelstecker kunststoffumspritzt K-17 - OE/2,#1619286
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51268270
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619286
EAN/GTIN:
     4046356835169
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Kabelstecker kunststoffumspritzt K-17 - OE/2,#1619286

Kabelstecker kunststoffumspritzt, Länge: 2 m, Farbe Außenmantel: grün
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Tragorgan:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 73,58*
€ 81,46*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 72,35*
€ 81,46*
2
Frei Haus
ab € 77,00*
€ 84,77*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 80,435*
€ 88,485*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 80,87*
€ 89,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 88,485*
€ 105,29715
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,215*
€ 104,97585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,905*
€ 102,22695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,365*
€ 100,39435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 80,435*
€ 95,71765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 176,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0808011
ab € 0,0672*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1013151
ab € 1,5005*
Zubehör
Phoenix Contact
1013698
ab € 1,4625*
Zubehör
Phoenix Contact
1013944
ab € 1,4914*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.