Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabit Ethernet Switch MACH100 Full MACH104-20#942003102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabit Ethernet Switch MACH100 Full MACH104-20#942003102
Gigabit Ethernet Switch MACH100 Full MACH104-20#942003102
Artikel-Nr.:
     6012B-51356128
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942003102
EAN/GTIN:
     4002044297657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
industrie-switch hirschmann
sfp switch

Gigabit Ethernet Switch MACH100 Full MACH104-20#942003102

24 Port Gigabit Ethernet Industrial Workgroup Switch (20 x GE TX Ports, 4 x GE SFP combo Ports), managed, Software Layer 3 Professional, Store-and-Forward-Switching, IPv6 Ready, lüfterloses Design, 24 Ports gesamt
20x (10/100/1000 BASE-TX, RJ45) und 4 Gigabit Combo Ports (10/100/1000 BASE-TX, RJ45 oder 100/1000 BASE-FX, SFP)
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
ja
Layer 3:
ja
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
44 mm
Breite:
448 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.932,33*
€ 4.975,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 4.980,86*
€ 5.025,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.025,52*
€ 5.980,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.017,59*
€ 5.970,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.994,62*
€ 5.943,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.983,56*
€ 5.930,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.980,86*
€ 5.927,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.