Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GITTER 440L-P2KD1120YD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GITTER 440L-P2KD1120YD
Artikel-Nr.:
     6012B-51359602
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440L-P2KD1120YD
EAN/GTIN:
     10781180089364
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter

GITTER 440L-P2KD1120YD

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
1120 mm
Länge des Sensors:
1245 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Umgebungstemperatur:
-10..55 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.857,56*
€ 1.940,24*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.825,68*
€ 1.941,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.874,63*
€ 1.959,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.959,43*
€ 2.331,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.951,35*
€ 2.322,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.908,17*
€ 2.270,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.882,25*
€ 2.239,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.874,63*
€ 2.230,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.