Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte M625 940 LF3 E 3600 #42939184


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LF3 E 3600-940 M625Q EVG KA WH Einbauleuchte M625 27,4W 3570lm 4000K weiß
LF3 E 3600-940 M625Q EVG KA WH Einbauleuchte M625 27,4W 3570lm 4000K weiß
LF3 E 3600-940 M625Q EVG KA WH Einbauleuchte M625 27,4W 3570lm 4000K weiß
Artikel-Nr.:
     6012B-51366028
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42939184
EAN/GTIN:
     9010299829382
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte M625 940 LF3 E 3600 #42939184

Deckeneinbauleuchte mit rahmenloser Ästhetik, 100% gleichmäßiger Ausleuchtung, laserverschweißte MPO+ Micropyramiden-Optik mit Lichtakzent. Leuchten Leistung: 27,4 W, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3570 lm, Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 464,83*
€ 540,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 470,34*
€ 545,75*
Frei Haus
ab € 470,92*
€ 549,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 475,45*
€ 555,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 498,77*
€ 580,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,18*
€ 660,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,63*
€ 651,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,06*
€ 629,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,93*
€ 611,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,45*
€ 565,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.